Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Trykluftslagnøgle kompakt, Type: 7732

Art.-nr.: 079201 7732

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Trykluftdrevet
Producentbetegnelse 7732
Momentområde 138 Nm - 420 Nm
Maks. skrue-⌀ (8,8−12,9) M20
maks. omdrejningstal 9.000 min-1
Værktøjsholder, drevprofil Firkant
Værktøjsholder, mål 1/2 tommer
Maks. luftbehov 612 l/min
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 10 mm
Vægt 1,3 kg
Arbejdsstøj 95 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 12,1 m/s2
Længde 112 mm
Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079201 7732
Producentnummer 8941077321

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt, effektiv mini-slagnøgle med aluminiumshus. Brugervenlig Side-2-Side-omstyring til højre-/venstreløb med 2-trins betjeningsgreb.
610 Nm maks. løsnemoment ved en vægt på kun 1,3 kg og en længde på kun 112 mm. Jumbo-hammerslagværk.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven