{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Par de giro, mín., 1 | 138 Nm | |
| Rosca de conexión | NPT | |
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) | 10 mm | |
| Demanda de aire máxima | 612 l/min | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 9.000 min-1 | |
| Par de giro, máx., 1 | 420 Nm | |
| Denominación del fabricante | 7732 | |
| Embalaje | sueltos | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Color | rojo; negro | |
| Tamaño de tornillo máx. | M20 | |
| Con función de percusión | sí | |
| Par inicial de arranque máx. | 610 Nm | |
| Tamaño, cuadrado | 1/2 | |
| Tipo de producto | Atornillador de impacto | |
| Longitud total | 112 mm | |
| Par de giro | 1 | |
| Número de revoluciones | 1 | |
| Versión portaherramientas | cuadrado | |
| Vibraciones máx. según EN | 12,1 m/s2 | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 95 dB | |
| Particularidad / equipamiento | Modo de construcción compacto; Con gancho para correa | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Peso total | 1,3 kg |
| Número de artículo | 079201 7732 | |
| EAN / GTIN | 015451761844 | |
| Número del fabricante | 8941077321 | |
| Fabricante/responsable | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |