Alternativa k tomuto produktu:

Pneumatický rázový utahovák kompaktní, Typ: 7732

Artiklové číslo: 079201 7732
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
286 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 138 Nm
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 10 mm
Maximální potřeba vzduchu 612 l/min
Otáčky, max., 1 9 000 min-1
Krouticí moment max., 1 420 Nm
Označení výrobce 7732
Obal volné
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva červená; Černá
Velikost šroubů max. M20
S funkcí zdvihu ano
Odlamovací moment max. 610 Nm
Velikost, 4hran 1/2
Druh produktu Rázový utahovák
Celková délka 112 mm
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů 4hran
Vibrace max. podle EN 12,1 m/s2
Pracovní hluk 95 dB
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 1,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079201 7732
EAN / GTIN 015451761844
Číslo výrobce 8941077321
Výrobce/odpovědná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Provedení:

Kompaktní, výkonný rázový mini utahovák s hliníkovým pláštěm. Uživatelsky přívětivé side-2-side přepínání mezi pravým/levým chodem pomocí 2stupňové ovládací páčky.
Maximální uvolňovací moment 610 Nm při hmotnosti pouze 1,3 kg a konstrukční délce pouze 112 mm. Rázový mechanismus Jumbohammer.