{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | AEG type B 12 V | |
Producentbetegnelse | BS 12 C2 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 2 Ah | |
Batterispænding | 12 V | |
Motorkonstruktion | 2-polet motor | |
Maks. moment, hård | 34 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 min-1 - 350 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 1.500 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 10 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 10 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 20 mm | |
Vægt | 1,1 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Medium | |
egnet til materiale | Træ; Stål | |
Produkttype | Bore-/skruemaskine | |
USP1 | 12V, 2-polet motor | |
USP2 | FIXTEC-hurtigspændeborepatron, med 2 batterier |
Artikelnummer | 070221 BS12C2 | |
EAN/GTIN | 4002395294336 | |
Producentnummer | 4935447867 |