Akumuliatorinis gręžtuvas BS12C2

Prekės Nr.: 070221 BS12C2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Lagaminas
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: AEG tipas B 12 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa AEG tipas B 12 V
Gamintojo pavadinimas BS 12 C2
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Variklio sandara 2-jų polių variklis
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 34 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 350 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 1 500 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 20 mm
Svoris 1,1 kg
maksimali vibracija pagal EN ≤ 2,5 m/s2
standartinis naudojimas Medium
tinka medžiagoms Mediena; Plienas
Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas
USP1 12V, 2 polių variklis
USP2 FIXTEC greitojo užspaudimo griebtuvas, su 2 baterijomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070221 BS12C2
EAN / GTIN 4002395294336
Gamintojo numeris 4935447867

Aprašymas

Modelis:

AEG − akumuliatorinis smūginis gręžtuvas
  • Tvirtas, praktiškas akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su deš./kair. eiga.
  • FIXTEC greitojo užspaudimo gręžimo griebtuvas su suklio užraktu.
  • Rankena su Softgrip danga patogiam naudojimui.
  • LED darbo vietos apšvietimas.
  • Kompaktiškas − tik 176 mm ilgio.
  • 17-jų pakopų sukimo momento nustatymas ir gręžimo pakopa.
  • Greitojo užveržimo gręžimo griebtuvas 10 mm.
  • Metalinis reduktoriaus korpusas, elektroninė apsauga nuo perkrovos.

Privalumai:

Kompaktiškas − konstrukcinis ilgis tik 176 mm.

Tiekiama:

Su 2× 12 V / 2,0 Ah akumuliatoriais, įkrovikliu ir transportavimo lagaminu.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073820 ir Nr. 073846 - Nr. 073848.
Tinkamus įkroviklius ir pradinius rinkinius rasite Nr. 073841 ir Nr. 073844.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį