{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| embalagem | Mala de transporte | |
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | AEG tipo B 12 V | |
| Designação do fabricante | BS 12 C2 | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Número de baterias incluídas | 2 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Capacidade da bateria | 2 Ah | |
| Tensão da bateria | 12 V | |
| Design do motor | Motor de 2 polos | |
| binário máximo duro | 34 Nm | |
| n.º máximo de rotações 1.ª velocidade | 0 r.p.m. - 350 r.p.m. | |
| n.º máximo de rotações 2.ª velocidade | 1.500 r.p.m. | |
| Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 10 mm | |
| ⌀ máximo da broca espiral em aço | 10 mm | |
| ⌀ máximo da broca espiral em madeira | 20 mm | |
| Peso | 1,1 kg | |
| vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
| utilização típica | Medium | |
| indicado para material | Madeira; Madeira; Aço | |
| Tipo de produto | Berbequim aparafusador | |
| USP1 | 12V, motor de 2 polos | |
| USP2 | Bucha de aperto rápido FIXTEC, com 2 baterias |
| Número do artigo | 070221 BS12C2 | |
| EAN/GTIN | 4002395294336 | |
| Número do fabricante | 4935447867 | |
| Fabricante/responsável | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |