Kollisionsbeskyttelsesplanker, Længde: 800mm

Art.-nr.: 994270 800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 100 mm
Længde 800 mm
Godstykkelse 3 mm
Vægt 8 kg
Produkttype Kollisionsbeskyttelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 994270 800
EAN/GTIN 4260214934188
Producentnummer 350800

Betegnelse

Udførelse:

Monteringsvenlig stik-skrue-system af 3 mm profilstål. Dets stiksystem og store udvalg af forskellige længder gør systemet særdeles variabelt.
Monteringsvenlig stik-skrue-system af 3 mm profilstål. Dets stiksystem og store udvalg af forskellige længder gør systemet særdeles variabelt.

Lakering:

Zinkgul RAL 1018 pulvercoated.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven