{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 1018 | |
| Nuanță, galben | Galben zinc | |
| Culoarea | galben | |
| Lungime | 800 mm | |
| Concentrație | 3 mm | |
| Înălţime | 100 mm | |
| Tip produs | Panouri de protecţie împotriva lovirii | |
| Material | Oţel | |
| Posibilitate de montare | Montare pe podea | |
| Greutate | 8 kg |
| Cod articol | 994270 800 | |
| EAN / GTIN | 4260214934188 | |
| Număr producător | 350800 | |
| Producător/responsabil | TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de |