Barras de protección contra colisiones, Longitud: 800mm

Número de artículo: 994270 800
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 1018
Color, amarillo Amarillo de zinc
Color amarillo
Longitud 800 mm
Espesor 3 mm
Altura 100 mm
Tipo de producto Tablas protectoras contra colisiones
Material Acero
Posibilidad de montaje Montaje en suelo
Peso 8 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 994270 800
EAN / GTIN 4260214934188
Número del fabricante 350800
Fabricante/responsable TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de tornillos encajables cómodo para el montaje de acero perfilado de 3 mm. Gracias a su construcción encajable y variedad de selección de diferentes longitudes, el sistema permite obtener una gran variedad.
Sistema de tornillos encajables cómodo para el montaje de acero perfilado de 3 mm. Gracias a su construcción encajable y variedad de selección de diferentes longitudes, el sistema permite obtener una gran variedad.

Lacado:

Amarillo de zinc RAL 1018 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.