Bordures de protection antichocs, Longueur: 800mm

Réf.: 994270 800
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Livraison selon accord

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 100 mm
Longueur 800 mm
Epaisseur de paroi 3 mm
Poids 8 kg
Type de produit Coins de protection

Identification et classification

Référence article 994270 800
Copier
EAN / GTIN 4260214934188
Copier
Réf. fabricant 350800
Copier
Fabricant TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 WERTHER, Deutschland, www.ttsysteme.de

Description

Exécution:

Système à emboîtage et vissage facilitant le montage, en acier profilé de 3 mm. Grâce au montage par emboîtage et au vaste éventail de longueurs proposées, le système offre une grande souplesse d'adaptation.
Système à emboîtage et vissage facilitant le montage, en acier profilé de 3mm. Contenue : 2 profilés en acier avec visserie.

Coloris:

Jaune zinc RAL 1018, revêtement par poudre.