{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse i normal position | 0,5 mm/m | |
Fejlgrænse ved måling over hovedhøjde | 0,75 mm/m | |
Magnet | Permanentmagnet | |
Antal libeller, vandret | 1 | |
Antal libeller, lodret | 1 | |
Udførelse, måleflade | Prismatisk måleflade | |
Materiale, hus | Aluminium | |
Længde | 600 mm | |
Tværsnit | 24 × 55 mm | |
Produkttype | Vaterpas |
Artikelnummer | 467025 600 | |
EAN/GTIN | 4045197949318 | |
Producentnummer | 467025 600 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Vaterpas i letmetal med magnet, Længde: 600mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
489,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
300,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fejlgrænse ved måling over hovedhøjde | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Fejlgrænse i normal position | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Længde | 600 mm | 600 mm |
Magnet | Permanentmagnet | |
Materiale, hus | Aluminium | |
Tværsnit | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm |
Produkttype | Vaterpas | Vaterpas |