{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Przekrój | 24 mm | |
| Długość | 600 mm | |
| Z magnesem | tak | |
| Kolor | srebrna | |
| Liczba libelek poziomych | 1 | |
| Liczba libelek pionowych | 1 | |
| Wykonanie powierzchni pomiarowej | Pryzmatycznie | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Granica błędu w pozycji normalnej | 0,5 mm/m | |
| Granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym | 0,75 mm/m | |
| Właściwości magnesu | Magnes trwały | |
| Rodzaj produktu | poziomnica |
| Numer artykułu | 467025 600 | |
| EAN / GTIN | 4069515051132 | |
| Numer producenta | 467025 600 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |