{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Točnost v normalni legi | 0,5 mm/m | |
| Točnost pri merjenju obrnjeno narobe | 0,75 mm/m | |
| Magnet | Trajni magnet | |
| Število vodoravnih libel | 1 | |
| Število navpičnih libel | 1 | |
| merilna površina oblika | Merilna površina s prizmo | |
| Material ohišja | Aluminij | |
| Dolžina | 600 mm | |
| Presek | 24 × 55 mm | |
| Vrsta izdelka | Vodna tehtnica |
| Številka izdelka | 467025 600 | |
| EAN/GTIN | 4045197949318 | |
| Številka proizvajalca | 467025 600 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |