{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Ridsehøjde | 300 mm | |
Nonius | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,05 mm | |
Målesøjle-tværsnit | 30×12 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Fodflade, længde | 165 mm | |
Fodflade, bredde | 110 mm | |
Produkttype | Højdemåler og -ridser |
Artikelnummer | 443450 300 | |
EAN/GTIN | 4045197889904 | |
Producentnummer | 443450 300 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Præcisionshøjderidser med lup, Ridsehøjde: 300mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
3.844,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager
1.381,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
2.160,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fejlgrænse | 0,05 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Målesøjle-tværsnit | 30×12 mm | 28×9 mm | 28×9 mm |
Nonius | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Fodflade, længde | 165 mm | 135 mm | 145 mm |
Fodflade, bredde | 110 mm | 90 mm | 105 mm |
Produkttype | Højdemåler og -ridser | Højdemåler og -ridser | Højdemåler og -ridser |