Højderidser med horisontalt justerbar ridsenål 300 mm

Art.-nr.: 443720 300
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 278,63 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Materiale: Specialstål, INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Nonius 1/50 mm
Fejlgrænse 0,06 mm
Målesøjle-tværsnit 28×9 mm
Materiale Specialstål, INOX
Fodflade, længde 145 mm
Fodflade, bredde 105 mm
Produkttype Højdemåler og -ridser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 443720 300
EAN/GTIN 4045197953445

Betegnelse

Udførelse:

Stabil, kraftig fod med slebet ståflade. Med justerbar måleskinne med finindstilling, lup og låseskrue. Aflæsning 0,02 mm. Aflæsnings-nulværdi og opmærkningsspids er tilpasset til fodens ståflade (opmærkningsmulighed fra „0”). Tegningsmål kan dermed overføres direkte uden regnefejl. Opmærkningsnålen er hårdmetalbestykket og kan justeres horisontalt med 140 mm (f.eks. til vanskeligt tilgængelige steder). Slank konstruktion af opmærkningsnålen til opmærkning i smalle noter. Ergonomisk fodform forhindrer, at opmærkningsnål og hånd kolliderer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele