Beskyttelsesoverall type 3/4/5/6 Tychem® 2000 C, gul, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 098306 S
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Egenskab: Egnet til Ex-område
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Tychem®
Køn Unisex
Egenskab Egnet til Ex-område
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
Farve gul
Unisex-størrelse S
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt
CAS AL 1A004B
SH-kode AL 00

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098306 S
EAN/GTIN 5450208004624
Producentnummer D13494990

Betegnelse

Udførelse:

Tychem® 2000 C, type 3/4/5/6, model CHA5. Behagelig og let beskyttelse mod biologiske farlige stoffer anorganiske kemikalier. Partikeltæt tøjmateriale til at beskytte mod kontamination som følge af radioaktive partikler. Selvklæbende dobbeltlynlås-system til forbedret tæthed.Egnet til ex-områder.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven