Kemikaliebeskyttende handsker, par NitoPren® 717, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094768 7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    41,05  DKK / par
  • fra 10 par
    34,20  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: latexfri; DMF-fri
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type A (AKLOPT)
  • Skærebeskyttelsesklasse: 0

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab 0,9 sek. iht. afladning EN 61340-5-1
Indhold 1
Handskeegenskab latexfri; DMF-fri
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Producentbetegnelse NitoPren 717
Handskestørrelse 7
EN 374 Type A (AKLOPT)
Kemikaliebestandighed AKLOPT
EN 388 3001X
Materiale Nitril, chloropren
Bæremateriale Nitril, chloropren
AQL 0,65
Anvendelsesområde Allround
Længde 310 mm
Tykkelse 0,65 mm
Farve mørkegrå
Anvendelse flergangsbrug
Vægt 125 g
Skærebeskyttelsesklasse 0
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094768 7
EAN/GTIN 4008198771777
Producentnummer 717/7

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandske i kategori III.
NitoPren® 717. Tolags-beskyttelseshandsker af nitril og chloropren. Høj bestandighed mod mange forskellige grupper af farlige stoffer. God gribeevne på våde og olierede dele. Naturlatexfri.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven