• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kemikaliebeskyttende handsker, par AlphaTec® 87-108

Art.-nr.: 094738
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 285,18  DKK
  • fra 12
    Fra 237,65  DKK
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
162 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (AKLMPT)
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandsker i kategori III.
AlphaTec® 87-108. Beskyttelseshandsker af naturgummilatex. Høj modstandsdygtighed over for vandbaserede kemikalier med god fleksibilitet og elasticitet. Ideelt egnet til vedligeholdelse af fabriksanlæg og tungt udstyr. Handsken er egnet til sandblæsning.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Egnede produkter

Fra samme serie "AlphaTec®"
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven