Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár AlphaTec® 87-108

Č. pol.: 094738

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 38,28 €
  • Od 12
    Od 31,90 €
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (AKLMPT)
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
AlphaTec® 87-108. Ochranné rukavice z prírodného kaučukového latexu. Vysoká odolnosť voči chemikáliám na báze vody s dobrou pružnosťou a elasticitou. Ideálne na údržbu strojov a ťažkých zariadení. Rukavice sú vhodné na pieskovanie.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "AlphaTec®"
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka