HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA H7, TiAlN, ⌀ DC: 3H7mm

Art.-nr.: 122790 3H7
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 3 mm
Tolerance H7
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537
Udførelse 6×D
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 23,5 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Spånnotlængde Lc 28 mm
Samlet længde L 66 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,09 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122790 3H7
EAN/GTIN 4045197745484
Producentnummer 122790 3H7

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Boring og rivning i én arbejdsgang. Kraftig kerne og specialspids, der giver et skærende tværskær med høj centrerings-nøjagtighed. Utroligt høj flugtningsnøjagtighed takket være 4 styrekanter.

Fordel:

Uden ekstra rivning er det muligt at lave indsnævredefremstillingstolerancer med pasning H7.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122790 + 129100HB.
Form HE: Bestilles med nr. 122790 + 129100HE.
Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
HM-HPC-pasningsbor til aluminiumsbearbejdning kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven