Helprofilplatte 30°, indvendigt højre, HB7125, Antal gevind pr. tomme: 10

Art.-nr.: 270980 10
Rabat
215,45 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    108,18  DKK 215,45 DKK / styk
  • fra 10 styk
    90,15  DKK 179,54 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
265 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal gevind pr. tomme Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: RD; RD-LH
  • Gevindstandard: DIN 405
  • Rund flankevinkel: 30

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7125
Gevindtype RD; RD-LH
Gevindstandard DIN 405
Rund flankevinkel 30 grader
Tykkelse 3,6 mm
Plattestørrelse L 16 mm
Antal gevind pr. tomme 10
Skæremateriale HM
Indsatstype højre
Indvendig/udvendig anvendelse indvendigt
Vendeskærsplatteprofil Hel profil
Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270980 10
EAN/GTIN 4045197929341
Producentnummer 270980 10

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven