{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 248 mm | |
Højde over pladen | 210 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 120 mm | |
Stansnings-⌀ i øverste bukning | 6 mm | |
Antal stansninger i øverste bukning til indstik af f.eks. skruetrækkere | 8 | |
Materiale | Pladestål | |
Farve | Lysegrå RAL 7035 pulverlakeret | |
Produkttype | Kantliste |
Artikelnummer | 928720 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406117665 | |
Producentnummer | 928720 1000 |