Szegélylemez acéllemezböl, Szélesség: 1000mm

Cikkszám: 928720 1000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 248 mm
Munkalap feletti magasság 210 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 120 mm
Lyukasztási ⌀ a felső peremezésben 6 mm
Lyukak száma a felső peremezésben pl. csavarhúzók behelyezéséhez 8
Anyag Acéllemez
Festék RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal
Termék fajtája Szegélyléc

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 928720 1000
EAN / GTIN 4062406117665
Gyártó száma 928720 1000
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből 9x9 mm négyszög perforálással 37 mm-es osztásban akasztók és tartók rögzítéséhez. A felső peremben 8 darab 6 mm lyukkal pl. csavarhúzók elhelyezéséhez.

Alkalmazható:

Minden munkapad és munkalap a megfelelő hosszúságban.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • A munkapadot csak műszakilag kifogástalan állapotban használja.
  • A biztonságot befolyásoló üzemzavarokat haladéktalanul szüntesse meg.
  • Az alkotóelemeket csak az arra szolgáló furatokhoz rögzítse. Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • Beltéri ipari használathoz.
  • Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak száraz környezetben használja.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne álljon vagy üljön a munkapadra.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki víznek, csapadéknak és szennyeződésnek.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • A munkapadot, a munkalapot, a fiókokat és a tárolópolcokat ne terhelje túl.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.