Reborde de chapa de acero, Anchura: 1000mm

Número de artículo: 928720 1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Color gris
Selección del color Colores GARANT
Superficie con recubrimiento de polvo
Tipo de producto pared perforada
Anchura 1.000 mm
Altura 248 mm
Profundidad 120 mm
Grosor material 1 mm
Forma del orificio forma cuadrangular
Medida del orificio 9 mm
Distancia entre orificios (retícula) 37 mm
Modelo panel perforado Se puede equipar por un lado
Material Chapa de acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 928720 1000
EAN / GTIN 4062406117665
Número del fabricante 928720 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Chapa de acero con □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm para el asiento de ganchos y soportes GARANT easyFix. Reborde superior con 8 orificios troquelados de 6 mm de diámetro, p. ej., para la colocación de destornilladores.

Idóneo para:

Todos los bancos de trabajo y tableros de trabajo en la longitud correspondiente.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto.
  • Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Montar los componentes únicamente en los orificios previstos para ello. Modificar y transformar únicamente con accesorios homologados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar únicamente en un entorno seco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo.
  • No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.