Luknjasta stena iz jeklene pločevine, Širina: 1000mm

Št. art.: 928720 1000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 248 mm
Višina nad ploščo 210 mm
Širina 1.000 mm
Globina 120 mm
⌀ izsekov v zgornjem zarobljenem robu 6 mm
Število izsekov v zgornjem zarobljenem robu za shranjevanje npr. izvijačev 8
Material Jeklena pločevina
Barva Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva
Vrsta izdelka Zarobljena letev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928720 1000
EAN/GTIN 4062406117665
Številka proizvajalca 928720 1000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz zarobljene jeklene pločevine, s pravokotnimi luknjami □ 9×9 mm, v 37 mm rastru, za namestitev kavljev in držal. Zgornji zavihani rob z 8 izsekanimi odprtinami 6 mm npr. za namestitev izvijačev.

Primerno za:

Vse delovne mize in delovne plošče v ustrezni dolžini.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Warning:

Namen uporabe
  • Delovno mizo uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
  • Takoj odpravite motnje, ki bi lahko vplivale na varnost.
  • Komponente montirajte samo na predvidene izvrtine. Spreminjajte in predelujte samo z odobrenimi dodatki Hoffmann Group.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v suhem okolju.

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte na delovno mizo.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte je vodi, padavinam ali umazaniji.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ne preobremenjujte delovne mize, delovne plošče, predalov in odlagalnih polic.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.