Bagbeklædning, Skuffe, bredde 26G, passende til søjlerammehøjde: 2000mm

Art.-nr.: 935401 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

passende til søjlerammehøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Passer til søjleramme, højde 2.000 mm
Brugsområde Skuffereol
Produkttype Bagbeklædning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 935401 2000
EAN/GTIN 4062406107796
Producentnummer 935401 2000

Betegnelse

Anvendelse:

Absolut nødvendig som stabilisering til hver reolsektion. Til montering i reoler med dybden 20G og 24G.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven