Easyfix-værktøjsholder 45°, ⌀ 4 mm, Nyttedybde: 30mm

Art.-nr.: 955505 30
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    25,63  DKK / styk
  • fra 5 styk
    21,38  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.543 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttedybde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Nyttedybde 30 mm
Ståltråds-⌀ 4 mm
Materiale, grundplade Kunststof
Materiale, tråd Stål
Grundplade, type Enkelt
Krogform Enkeltkrog 45°
Produkttype Krog til hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955505 30
EAN/GTIN 4062406194857
Producentnummer 955505 30

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven