Easyfix-værktøjsholder 45° 50 mm

Art.-nr.: 955505 50
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    24,06  DKK / styk
  • fra 5 styk
    20,04  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.523 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Nyttedybde 50 mm
Ståltråds-⌀ 4 mm
Materiale, grundplade Kunststof
Materiale, tråd Stål
Grundplade, type Enkelt
Krogform Enkeltkrog 45°
Produkttype Krog til hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955505 50
EAN/GTIN 4062406194888

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele