{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 6 mm - 8 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,004 mm | |
Måletromle-⌀ | 17 mm | |
Mål a | 2 mm | |
Standardmåledybde | 57 mm | |
Måledybde med forlænger | 157 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 106 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429000 6-8 | |
EAN/GTIN | 4946368517155 | |
Producentnummer | 368-161 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Indvendig mikrometerskrue Holtest, Måleområde: 6-8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
2.857,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
2.445,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,001 mm | 0,001 mm |
Fejlgrænse | 0,004 mm | 0,004 mm |
Måleområde | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardmåledybde | 57 mm | 54 mm |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |