Trådhåndbørste, med kunststofgreb INOX-tråd, bølget 0,35 mm, Antal besætningsrækker: 3

Art.-nr.: 575720 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
257 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal besætningsrækker Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale INOX, bølget
Samlet længde L 285 mm
Børstetykkelse 0,35 mm
Arbejdslængde L3 130 mm
Besætningslængde H1 25 mm
Antal besætningsrækker 3
Basisenhed, materiale Kunststof
Greb Kunststof
Fødevareindustri, godkendelse ja
Produkttype Stålbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 575720 3
EAN/GTIN 4017359187746
Producentnummer 18543142

Betegnelse

Udførelse:

Håndbørste, besætningshøjde 25 mm. Ergonomisk kunststofenhed med hul til ophæng; tilladt til fødevareindustrien, samlet længde 285 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven