Momentskruetrækker, Type: 2

Art.-nr.: 659950 2
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 300 Hex
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±10 %
Samlet længde L 175 mm
Klingelængde 65 mm
Indstillet moment 1,4 Nm
Indstillet moment 140 cNm
Udløsningsindikering akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk glidekobling
Tilslutningsform fast
Måleværktøj Mekanisk
Drivprofil Sekskantskruetrækkere
Moment, fast indstillet ja
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi forudindstillet
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning cNm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi ikke justérbar
Standard DIN EN ISO 6789
Vægt 124 g
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659950 2
EAN/GTIN 4013288096425
Producentnummer 05027910001

Betegnelse

Udførelse:

Gennemprøvet Kraftform-skaft, fra 5 Nm pistolgreb. Alle skruetrækkere er forudindstillet til det for den pågældende skruestørrelse passende moment.
Mekanikken i grebet er beskyttet mod justering og manipulation takket være forseglingsringen. Drivstørrelse og moment er præget i enden af grebet.
Når det indstillede moment nås, udløses skruetrækkeren hør- og følbart. Det er ikke muligt at spænde skruen yderligere.
Str. 2 − 4 til unbrakoskruer.
Str. TX6 − TX20 til skruer med Torx®-profil.
Str. 6IP − 20IP til skruer med Torx Plus®-profil.

Anvendelse:

Perfekt til montering af vendeskærsplattter.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven