Momentskruetrækker med skala, Type: 2

Art.-nr.: 659950 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Justeringsmulighed udløsningsværdi forudindstillet
Tilslutningens form fast
Udløsningsprincip mekanisk glidekobling
Momentområde, min. 1,4 Nm
Momentområde, maks. 1,4 Nm
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 10 %
Indstillet moment 1,4
Længde i alt L 175 mm
Vægt, samlet 124 g
Tilspændingsretning højre
Længde, klinge 65 mm
Standard DIN EN ISO 6789
Producentbetegnelse 300 Hex
Farve grøn; sort
Drivprofil sekskantskruetrækker
Slipperfunktion ja
Måleenhed, drejningsmoment Nm
Indstilling af udløsningsværdi uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Måleenhed, skalaopdeling cNm
Data, kan logges nej
Udløsersignal akustisk; akustisk
Feedback udløsning
Indhold enkelt del
Produkttype momentskruetrækker
Måleteknik mekanisk
Målefunktioner moment
Display analog

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659950 2
EAN/GTIN 4013288096425
Producentnummer 05027910001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Gennemprøvet Kraftform-skaft, fra 5 Nm pistolgreb. Alle skruetrækkere er forudindstillet til det for den pågældende skruestørrelse passende moment.
Mekanikken i grebet er beskyttet mod justering og manipulation takket være forseglingsringen. Drivstørrelse og moment er præget i enden af grebet.
Når det indstillede moment nås, udløses skruetrækkeren hør- og følbart. Det er ikke muligt at spænde skruen yderligere.
Str. 2 − 4 til unbrakoskruer.
Str. TX6 − TX20 til skruer med Torx®-profil.
Str. 6IP − 20IP til skruer med Torx Plus®-profil.

Anvendelse:

Perfekt til montering af vendeskærsplattter.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.