Momentskruetrækker med skala, Type: 10IP

Art.-nr.: 659950 10IP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Justeringsmulighed udløsningsværdi forudindstillet
Tilslutningens form fast
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Momentområde, min. 2 Nm
Momentområde, maks. 2 Nm
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 10 %
Indstillet moment 2
Længde i alt L 175 mm
Vægt, samlet 117 g
Tilspændingsretning højre
Længde, klinge 65 mm
Standard DIN EN ISO 6789
Producentbetegnelse 300 IP
Farve grøn; sort
Drivprofil skruetrækker til TORX Plus®-skruer
Slipperfunktion nej
Måleenhed, drejningsmoment Nm
Indstilling af udløsningsværdi ohne Einstellskala (fest eingestellt)
Data, kan logges nej
Udløsersignal akustisk; akustisk
Feedback udløsning
Indhold enkelt del
Produkttype momentskruetrækker
Display analog

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659950 10IP
EAN/GTIN 4013288093417
Producentnummer 05028044001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Gennemprøvet Kraftform-skaft, fra 5 Nm pistolgreb. Alle skruetrækkere er forudindstillet til det for den pågældende skruestørrelse passende moment.
Mekanikken i grebet er beskyttet mod justering og manipulation takket være forseglingsringen. Drivstørrelse og moment er præget i enden af grebet.
Når det indstillede moment nås, udløses skruetrækkeren hør- og følbart. Det er ikke muligt at spænde skruen yderligere.
Str. 2 − 4 til unbrakoskruer.
Str. TX6 − TX20 til skruer med Torx®-profil.
Str. 6IP − 20IP til skruer med Torx Plus®-profil.

Anvendelse:

Perfekt til montering af vendeskærsplattter.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.