{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
sekskant | 5 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ikke-isoleret klingelængde | 9 mm | |
Længde | 80 mm | |
Drivprofil | unbrakonøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet, med kunststofisolering | |
med holdering. | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637654 5 | |
EAN/GTIN | 4007555307055 | |
Producentnummer | 307055 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kantet skruebit, 3/8 tomme isoleret, sekskant: 5mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
212,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.179 styk på lager
39,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.518 styk på lager
55,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
421 styk på lager
97,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
267 styk på lager
156,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 19 mm | 19 mm | 17,5 mm | ||
Drivprofil | unbrakonøgle | Unbrakonøgle | Unbrakonøgle | Unbrakonøgle | Sekskantskruetrækkere |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 80 mm | 46 mm | 46 mm | 107 mm | 75 mm |
Overflade | forkromet, med kunststofisolering | kunststofisoleret | |||
sekskant | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |