Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski v celoti izolirano z VDE, 6-kotnik: 5mm

Št. art.: 637654 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 5 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
neizolirana dolžina stebla 9 mm
Dolžina 80 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani, z izolacijo iz umetne mase
z zadrževalnim obročkom Ne
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 637654 5
EAN/GTIN 4007555307055
Številka proizvajalca 307055
Proizvajalec/odgovorna oseba Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Opis

Izvedba:

Z izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Standard:

DIN 7422/DIN EN 60900/VDE 0682-201

Opomba:

Za dela pod napetostjo do 1000 voltov. V varnostnem območju je dovoljeno med seboj kombinirati samo popolnoma izolirana orodja (št. 637650637656).