Afdækningssugefilt, skridsikker, Bredde×længde: 1X10m

Art.-nr.: 087225 1X10
(DKK 10,73 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 10 m
Bredde 1 m
Fladevægt 180 g/m2
Farve grå
skridsikker ja
modstandsdygtig over for opløsningsmidler ja
Uigennemtrængelighed af folien ja
Produkttype Afdækningsfolie

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 087225 1X10
EAN/GTIN 4013307427940
Producentnummer 94261110-329

Betegnelse

Udførelse:

Afdækningsfilt med god sugeevne og opløsningsmiddelbestandig folie, kan anvendes flere gange.
Skridhæmmende, grå, 180 g/m2.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven