{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V | |
Skaft | SDS Plus | |
Producentbetegnelse | M18ONEFHX-552X | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 5,5 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Omdrejningstalområde | 0 min-1 - 1.330 min-1 | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 28 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 26 mm | |
Maks. slagtal | 4.800 min-1 | |
Slagenergi | 2,5 J | |
Værktøjsholder, form | SDS-Plus | |
Vægt | 4,5 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 8,9 m/s2 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Borehammer |
Artikelnummer | 075530 M18FHX | |
EAN/GTIN | 4058546346973 | |
Producentnummer | 4933478504 |