Akku-borehammer M12CH4

Art.-nr.: 075530 M12CH4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V
  • Skaft: SDS Plus
  • Værktøjsholder, form: SDS-Plus

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Skaft SDS Plus
Producentbetegnelse M12CH-402X
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 12 V
Omdrejningstalområde 0 min-1 - 900 min-1
Maks. spiralbor-⌀ i stål 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 13 mm
Maks. slagtal 6.575 min-1
Slagenergi 1,1 J
Værktøjsholder, form SDS-Plus
Vægt 1,9 kg
Maks. vibration iht. EN 4,4 m/s2
egnet til materiale Murværk; Beton; Sten; Stål
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075530 M12CH4
EAN/GTIN 4002395004676
Producentnummer 4933446049

Betegnelse

Udførelse:

  • Robuste borehamre med pneumatisk hammerslagværk.
  • Utrolig stærkt metalgearhus.
  • Højre-/venstreløb, slagstop og elektronisk forvalg af omdrejningstal.
12 V / 4,0 Ah Red lithium-ion-akku-borehammer med kulfri POWERSTATE EC-motor, optimeret til boringer fra ⌀ 4 til 10 mm i beton og murværk. Redlink Plus elektronisk overbelastningsbeskyttelse af hensyn til lang levetid af akku, motor og gear.

Fordel:

Børsteløs POWERSTATE™-motor.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtiglader, 2 × 18 V akku, HD-boks.

Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du fra nr. 787000. Passende reserveakkuer og ladere finder du fra nr. 073808 og nr. 073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven