Kuglepenstube INOX, Skrivefarve: W

Art.-nr.: 085178 W
(DKK 70,02 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrivefarve Stykpris inkl. Moms
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skrivefarve hvid
temperaturbestandig op til 200 °C
UV-bestandig ja
Vandfast ja
Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt
Produkttype Lakmarkør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085178 W
EAN/GTIN 048615971605
Producentnummer 97160

Betegnelse

Udførelse:

Kuglepenstube med 3 mm stålkuglespids. Tyktflydende farve. Temperaturbestandig op til 200 °C.

Anvendelse:

Egner sig perfekt til anvendelse på rustfrit stål og superlegeringer. Lave klorid- og halogenværdier. Vejr-, vand- og UV- bestandig.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven