Kuglepenstube INOX, Skriftfarve: BL

Art.-nr.: 085178 BL
Pris pr. 1 styk (DKK 736,00 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Skriftfarve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme; GHS07: Udråbstegn
Skrivefarve sort
Form, spids rund spids
Strikketykkelse min. 3 mm
Strikketykkelse maks. 3 mm
Skrivematerialer lak
Temperaturområde maks. 200 °C
Egnet til materiale metal; stål
Egenskaber bestandighed mod vind og vejr; uV-bestandig; vandfast
Indhold enkelt stykke
Produkttype Lakmarkør

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085178 BL
EAN/GTIN 048615971636
Producentnummer 97163
Producent/ansvarlig person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Betegnelse

Udførelse:

Kuglepenstube med 3 mm stålkuglespids. Tyktflydende farve. Temperaturbestandig op til 200 °C.

Anvendelse:

Egner sig perfekt til anvendelse på rustfrit stål og superlegeringer. Lave klorid- og halogenværdier. Vejr-, vand- og UV- bestandig.