Præcisionsskruemaskine, Type: 5

Art.-nr.: 079222 5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Trykluftdrevet
Producentbetegnelse FLT-5-3 BF EC
Momentområde 11 Nm - 24 Nm
maks. omdrejningstal 6.500 min-1
Værktøjsholder, mål 3/8 tommer
Værktøjsholder, drevprofil □ tommer
Maks. luftbehov 450 l/min
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 6,3 mm
Vægt 1 kg
Længde 181 mm
Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079222 5
EAN/GTIN 4589484330958
Producentnummer 5412105764

Betegnelse

Udførelse:

Meget kompakt og robust impulsskruemaskine i pistolform til mange montageopgaver. Pålidelig og præcis skruning vha. indbygget impulscelle. Med frakobling. Specificeret momentområde, meget små momenttolerancer. Ekstremt præcis vha. stor gentagelsesnøjagtighed og frakoblingsmekanisme.
De angivne modeller anvender den af Fuji patenterede 2-klinge-impuls-enhed, kombineret med en dobbeltkammermotor. Denne kombination giver et 50% bedre forhold mellem ydelse og vægt end sammenlignelige skrueværktøjer. Optimeret til ergonomisk håndtering.
Den hydrauliske impulscelle er kernen i en impulsskruemaskine, fordi den omdanner det drejningsmoment, der leveres af motoren, til impulsstød og mangedobler dem – ligesom slagene fra slagmekanismen i en slagnøgle. Men ved impulsskruemaskinen bortfalder de negative egenskaber fra slagene med metal mod metal. Eftersom alle bevægelige dele er omgivet af olie, er vibrations- og støjniveauet lavt, på håndgrebet er der næsten intet reaktionsmoment.
Enormt lille momentreaktion i håndgrebet takket være meget kort impulscyklus. I modsætning til en slagnøgle har impulsværktøjet ingen metal-mod-metal-kontakt og sørger dermed for blødere og stabile impulser.

Fordel:

  • Færre vibrationer.
  • Mindre støj.
  • Længere levetid sammenlignet med almindelige slagnøgler.

Anvendelse:

  • Til applikationer, der kræver lav støj og få vibrationer.
  • Udmærket egnet til svage skrueforbindelser

Leveringsomfang:

Skruemaskine med gummibeskyttelseskappe inkl. ophængningskrog til fjedertræk (Balancer).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven