{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zdroj energie | Provoz na stlačený vzduch | |
| Označení výrobce | FLT-5-3 BF EC | |
| Rozsah utahovacích momentů | 11 Nm - 24 Nm | |
| Maximální počet otáček | 6 500 min-1 | |
| Rozměry upínače nástrojů | 3/8 palec | |
| Hnací profil upínače nástrojů | □ palec | |
| Maximální spotřeba vzduchu | 450 l/min | |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 6,3 mm | |
| Hmotnost | 1 kg | |
| Délka | 181 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák |
| Katalogové číslo | 079222 5 | |
| EAN / GTIN | 4589484330958 | |
| Číslo výrobce | 5412105764 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |