{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 50 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | MANOSKOP® 721 Quick | |
Samlet længde L | 352 mm | |
Momentområde | 6 Nm - 50 Nm | |
Momentområde | 5 lbfft - 36 lbfft | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 2 Nm | |
Vægt | 880 g | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
Slæbeviser | nej | |
Data, kan logges | ja | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 293 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657225 50 | |
EAN/GTIN | 4018754268917 | |
Producentnummer | 50204005 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Momentnøgle Standard MANOSKOP® 721 med skraldenøgle, Maks. moment: 50Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.644,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.018,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager
1.404,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm; Nm | Nm; lbfft; cNm; kgfcm | Nm |
Tilspændingsretning | Højrespænding | Højrespænding | Højrespænding |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | Drivfirkant (skralde) | Drivfirkant (skraldenøgle) |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | digital, justérbar | uden indstillingsskala (kræver testapparat) |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | justerbar | forudindstillet |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 293 mm | 228 mm | 208 mm |