Firedobbelt skralderingnøgle „4 i 1”, Type: 8-13

Art.-nr.: 614847 8-13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.712 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 8 mm
Nøglestørrelse 2 10 mm
Nøglestørrelse 3 12 mm
Nøglestørrelse 4 13 mm
Hel længde L 150 mm
Maks. ring-⌀ D1 20,2 mm
Maks. ring-⌀ D2 24,8 mm
maks. ringhøjde h1 13,8 mm
maks. ringhøjde h2 16,8 mm
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Skralde, reverserbar ja
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614847 8-13
EAN/GTIN 4045197967787
Producentnummer 614847 8-13

Betegnelse

Udførelse:

Letgående og robuste skraldenøgler på begge sider − kan skiftes til højre- og venstrespænding. På begge sider sidder der hver 2 forskellige nøglebredder.
Ekstrem lille efterreguleringsvinkel på 5°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven