Hydraulisk spændepatron kort, slank, form AD, SK 30, Spænde-⌀ D1: 12mm

Art.-nr.: 302030 12
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter SK 30
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Indvendig køling Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 55 mm
⌀ D2 32 mm
Udvendig ⌀ D 45 mm
Nyttelængde L1 36 mm
L2 22 mm
Justeringsområde V 10 mm
Vægt 0,6 kg
Gevind M M8×1
Passende reduktionspatron 302140; 302135
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302030 12
Producentnummer 15.507.30.12.Z

Betegnelse

Udførelse:

  • Koncentricitet ≤ 3 µm.
  • Med Balluffchip-boring.
  • Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
  • Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.
  • Kølemiddeltryk op til 80 bar.

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308810308830, str. 12; 20; 32: Mellembøsning nr. 302135302180.
Stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Hydraulisk spændepatron kort, slank, form AD, SK 30, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 12mm

Hydraulisk spændepatron kort, slank, form AD, SK 30, Spænde-⌀ D1: 12mm

på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
1.281,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
3.385,98  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
4.288,91  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.903,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.926,99  DKK
plus moms plus fragt
⌀ D2 32 mm 18 mm 20 mm 32 mm 24 mm
Holder-standard ISO 7388-1 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339
Udvendig ⌀ D 45 mm 49,5 mm 40 mm 46 mm 32 mm
Spænde-⌀ D1 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC HSC; HPC HSC; HPC HSC HPC; HSC
Produkttype Hydraulisk spændepatron Hydraulisk spændepatron Hydraulisk spændepatron Hydraulisk spændepatron Hydraulisk spændepatron

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven