VAC-MAT-måtte, Type: 0

Art.-nr.: 385040 0
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    75,99  DKK / styk
  • fra 10 styk
    63,32  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
957 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 300 mm
Bredde 200 mm
Højde 2,5 mm
Farve orange
Hårdhed standard
Produkttype Vakuummåtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 385040 0
EAN/GTIN 2050002038912
Producentnummer 100247

Betegnelse

Udførelse:

Kan anvendes flere gange alt efter bearbejdning.
VAC-MAT-måtter kan anvendes ubegrænset op til 40 °C.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven