VAC-MAT-matten, Type: 0

Artikelnummer: 385040 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,44 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,70 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
885 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 300 mm
Breedte 200 mm
Hoogte 2,5 mm
Kleur oranje
Hardheid standaard
Producttype Vacuümmat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 385040 0
EAN/GTIN 2050002038912
Nummer fabrikant 100247
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Omschrijving

Uitvoering:

Afhankelijk van de bewerking meerdere keren te gebruiken.
VAC-MAT-matten tot 40 °C onbeperkt te gebruiken.