VAC-MAT kilimėlis, Tipas: 0

Prekės Nr.: 385040 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,44 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,70 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
881 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 300 mm
Plotis 200 mm
Aukštis 2,5 mm
Spalva oranžinė
Kietis standartinis
Produkto rūšis Vakuuminis kilimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 385040 0
EAN / GTIN 2050002038912
Gamintojo numeris 100247
Gamintojas / atsakingas asmuo Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Germany, www.witte-barskamp.de

Aprašymas

Modelis:

Priklausomai nuo apdirbimo tipo, galima naudoti kelis kartus.
VAC-MAT kilimėlius galima naudoti be apribojimų iki 40 °C.