{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | piccolo | |
Udhæng A | 54 mm | |
Spændehøjde S | -15 mm - 58 mm | |
Længde L | 73 mm | |
Bredde B | 32 mm | |
Højde H | 62,5 mm | |
Maks. spændekraft | 6,5 kN | |
Maks. moment | 30 Nm | |
Produkttype | Kompaktspænder |
Artikelnummer | 370170 54 | |
EAN/GTIN | 4045197312891 | |
Producentnummer | 07-021 |