GARANT MasterSteel PickPocket
Universal-Fräser mit bis zu 80 % besserer Performance bei höherer Standzeit
Durchbrechen Sie extreme Leistungsgrenzen in allen Fräs-Disziplinen mit dem GARANT Master Steel PickPocket.
Der neue GARANT Universal-Fräser aus der Master Steel Serie bietet bis zu 80 % bessere Performance bei höherer Standzeit. Die neue Dimension in der Monozerspanung: Er verbindet Power und Anwendungsvielfalt. Als Joker punktet er in den Disziplinen Fräsen, Rampen und sogar Bohren mit hervorragenden Leistungsdaten.
Universal-Fräser GARANT Master Steel PickPocket
- Innovative Geometrie
Optimaler Spanbruch beim Rampen - Ungleiche Drallsteigung
Für ruhigen Lauf - Grünring
Universell einsetzbar.
Haupteinsatzbereich Stahl - Spezieller Kernanstieg
Sichert optimale Stabilität im Zerspanungsprozess - Zurückverlegte Bohrspitze
Extrem frei
Für agressives Rampen und Tauchen - Bogenförmige Schneide
Stirnseitig, unter der Mitte
Ungleichteilung
Optimiert für das HPC-Fräsen.
Power für Ihre Produktion
Produktvideo
Universal-Fräser GARANT Master Steel PickPocket
Das jüngste Mitglied der GARANT Master Steel Familie besticht durch herausragende Eigenschaften: der GARANT Master Steel PickPocket bietet bis zu 80% bessere Performance bei höherer Standzeit.
Dank seiner patentierten stirnseitigen, bogenförmigen Schneide, in Verbindung mit einer zurückverlegten Bohrerspitze, sichert er einen optimalen Spanbruch beim Rampen und Interpolieren.
GARANT ToolGrinding
Professionelle Rundum-Aufbereitung Ihrer Zerspanungswerkzeuge – Denn nichts ist so gut wie das Original!
Mit Garant ToolGrinding bekommen Sie einen Original-Nachschliff für höchste Werkzeug-Leistung und Standzeit. Ein Service der Ihre Fräser, Bohrer, Senker und Sägen wieder in Bestform bringt:
- Volle Leistungsfähigkeit und Präzision durch Original-Nachschliff und -Beschichtung.
- Umfangreiche Schleifservices aus einer Hand.
- Einfache, schnelle und termin-getreue Abwicklung.
- Wirtschaftlich und kostensparend.
- Transparente, faire Preise ohne verdeckte Zuschläge.
Produkte und weitere Informationen
Alle Artikel von Fräser GARANT Master Steel PickPocket finden Sie in unserem Onlineshop.